※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm〜19.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)11 注文コード38427220 品番219 11.000
参考基準価格(税別)¥13,440 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は刃径・内容量など170種類から選べます 他の種類を見る

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用 仕様W/強ねじれ トラスコ品番180-5542 材質HSS 全長(mm)195 溝長(mm)128 先端角(°)130 刃径(Φmm)11 ねじれ角(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする