※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm〜19.0mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
2.45
注文コード
38427491
品番
219 2.450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
刃径・内容量
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用
仕様
W/強ねじれ
トラスコ品番
181-6673
材質
HSS
全長(mm)
95
溝長(mm)
62
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
2.45
ねじれ角(°)
130