mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 作業用スニーカー/シューズ
タイニーランナー5(キッズシューズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
38427638
品番
K1GD173201125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
64
種類から選べます
他の種類を見る
足裏の3つのアーチで子どもの足を守って育てる「発育インソール」
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル
サイズ(cm)
12.5
色
ベリーブルーベリー
足幅
2E相当の方向け
材質
甲材/合成繊維・人工皮革、底材/ゴム底
形状
ローカット
質量(g)
約85(14.0cm片方)
種類
キッズシューズ
対象
1〜3歳
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー