K1GD173207150 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38427848

K1GD173207150 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38427848 K1GD173207150 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38427848 K1GD173207150 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38427848 K1GD173207150 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38427848 K1GD173207150 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38427848

タイニーランナー5(キッズシューズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード38427848 品番K1GD173207150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る

足裏の3つのアーチで子どもの足を守って育てる「発育インソール」
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル

サイズ(cm)15 チョコバニラ 足幅2E相当の方向け 材質甲材/合成繊維・人工皮革、底材/ゴム底 形状ローカット 質量(g)約85(14.0cm片方) 種類キッズシューズ 対象1〜3歳 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする