K1GD173220130 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38428049

K1GD173220130 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38428049 K1GD173220130 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38428049 K1GD173220130 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38428049

タイニーランナー5(キッズシューズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード38428049 品番K1GD173220130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る

足裏の3つのアーチで子どもの足を守って育てる「発育インソール」
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル

サイズ(cm)13 まっちゃ 足幅2E相当の方向け 材質甲材/合成繊維・人工皮革、底材/ゴム底 形状ローカット 質量(g)約85(14.0cm片方) 種類キッズシューズ 対象1〜3歳 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする