画像準備中

強力ばね

(12件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38429517 品番 TH70×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。

外径(Φmm)70 ばね定数(N/mm)541.67 自由長(mm)100 種類重荷重 使用温度範囲(℃)150〜-30 内径(Φmm)38.5 荷重(30万回、N[kgf])13000[1326] 荷重(50万回、N[kgf])11700[1193] 荷重(100万回、N[kgf])10400[1061] たわみ(30万回、mm)24.0 たわみ(50万回、mm)21.6 たわみ(100万回、mm)19.2 ばねの種類強力ばね
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
※設置の際には、初期圧を掛けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-07
用途:
レーシングコントローラのペダルのバネに使用
その他業種

商品としては何一つ問題がなく素晴らしいレベルですが、私の知識不足でかなり固いバネを買ってお蔵入りとなってしまいました。エレベーターや車などの重いモノに使用するのが想定された用途と考えられます。人が全体重乗せてようやくたわむレベルの固さです。

対象商品:
07049822
2019-07-29
用途:
自宅 子供用遊具 馬の遊具のばね
建設業・工事業

今回 外形と長さ重視での購入 少し強力すぎて子供の体重移動では変形が少なく 元のばねほどの遊具の稼働確保にはならなかった
しかし 製品の制度等は良く 満足している

対象商品:
07049384
2018-12-04
用途:
自転車のサスペンションの交換に

エラストマー樹脂製のサスペンションが経年劣化で砕けたため、代替品としてコイルスプリングにしようとしたところ、サイズが豊富なこのシリーズがぴったりでした。今のところ使用感も問題なく快適に使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
07047801
2018-06-12
用途:
3Dプリンタの設計
Protea 合同会社 様

完璧な測定。 うまくいく、私は動作に依存することができます

対象商品:
07048702
2019-06-05
用途:
キャンピングカーの排気管球面ジョイントの圧縮ばね
カンサイエコワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャンピングカーの排気管球面ジョイント(3ヶ所)の圧縮ばねが1本走行中にボルトから脱落し紛失しました。 紛失したばねは外径Φ18.5、内径Φ11、自由長37mm,定数は9.806kg/mmですが
取り付け寸法などからTH20x40,外形Φ20,自由長40mm,k=12.257を使用して修理しました。押しつけ力は圧縮寸法で調整しました。

対象商品:
07049481
2017-05-08
用途:
金型メンテ

工具屋に注文して取り寄せるのと変わらず、品質的に問題なし。

対象商品:
07047984
2016-08-09
用途:
機械のメンテナンス

100ケ全部一袋がよかったです

対象商品:
07048447
2016-06-22
用途:
ミニ電車のサスペンション
宮崎県立佐土原高等学校 様

予定通りの強さがあり満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする