ツールペンケース<ネオクリッツシェルフ>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38431917 品番 F-VBF210B
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ペンも文具もまとめてコンパクトに収容できるツールペンケースです。
浅深2段式棚設計で文具などのツールを簡易分類できます。
スタンド式なので、机上でも省スペースに使用できます。
上部を折り返すと、収容物がより見やすく取り出しやすくなります。
バッグなどからの取り出し時に便利な持ち手付き。
オフィスになじむデザインとカラーリングです。

ネイビー 材質ポリエステル 芯材PE・PP 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×200 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

モチハコ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする