鉛筆シャープ TypeMx

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38431996 品番 PS-P502B-1P
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

太芯なので折れにくく、鉛筆のようななめらかな書き心地です。
しっかり留まる丈夫な金属クリップ付きです。ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいです。
金属グリップを採用し、ペンの重心が低く安定して書ける低重心設計です。
グリップ先端部はしっかり握れる六角形。グリップ後ろ側はゆったり持てる円形。
ペン先が細くなっているので、筆記時に文字が見やすいスリム形状です。
金属製なので、安定してしっかり書くことができます。また、先端のパイプは安心の収納式です。
汚れが目立ちにくい黒消しゴム付きです。便利な繰り出し式です。

商品タイプ本体 芯径(mm)0.7 方式ノック式 仕様低重心設計 包装吊り下げパック 色(本体) グリップタイプメタルグリップ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする