コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
フラットファイル(間伐材使用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A4-E
色
青
注文コード
38432014
品番
フ-VK15B
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
表紙に植林された木々の密度を調整するために間引きされた木=間伐材を使っています。分別廃棄が可能です。
サイズ
A4-E
幅(mm)
313
色
青
高さ(mm)
226
タイプ
ヨコ型
エコマーク認定
認定
収納枚数
150枚
背幅(mm)
18
穴数
2
穴間隔(mm)
80
材質(表紙)
古紙パルプ・間伐材パルプ配合
材質(とじ具)
押さえ板・スライドコマ:R-PS
グリーン購入法
適合
外寸法(高さH×幅W)(mm)
226×313
エコマーク認定番号
17 112 157
注意
※ファイルの収納枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。