高たわみ用強力ばね TU

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)25 内径(Φmm)6 注文コード38432143 品番TU10.5×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は自由長・内径など182種類から選べます 他の種類を見る

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

外径(Φmm)10.5 自由長(mm)25 ばねの種類強力ばね 種類高たわみ用 内径(Φmm)6 ばね定数(N/mm)4.57

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38432791
2026-02-02
用途:
レースゲームのペダル用のバネ
農・林・水産業

FanatecのCSLペダルで使用。柔らかめです。この商品を2つ使っています。自分的にはちょうど良かったです。

対象商品:
38433044
2022-12-13
用途:
農機具のパーツ
農・林・水産業

純正パーツが手に入りにくいので使用しましたが問題なく使用できました

対象商品:
38432615
2020-08-25
用途:
巻線作業
愛川電機 様 (製造業)

巻線作業のテンション台に使っています。
TUとTFを使い分けています。へたりもなく満足しています。

対象商品:
38432782
2020-04-16
用途:
機械部品機能
製造業

加重に対してスプリングのへたりが少なく、スプリングジャンプが少ないので機能的には,満足です。

対象商品:
38433726
2019-11-30
用途:
テスト用
有限会社 コスモ研究所 様

以前購入したものはばね定数うが低すぎたので、2種類購入し、TUとTRで比較テストを行う予定

対象商品:
38432983
2016-04-13
用途:
椅子のガス欠により上下のクッション補助
運輸・通信業

少しクッションが柔らかい感じですが、同時購入のゴムにて補正しました。

2人が参考にしています
対象商品:
38433857
2018-09-08
用途:
振動ふるい機に使用。
株式会社ダスト栗原 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モーターで振動を起こして、土砂を選別する機械に取付した。
従来のものより高たわみなので土砂をふるいに載せた時、不安がない。

対象商品:
38433087
2016-02-23
用途:
実験

とても良い商品です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする