エアリーマットレスエクストラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38432644 品番AMEX-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1枚でお使いいただけるマットレスです。約5cmのエアロキューブ(R)を表は肌触りのよいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。中材のエアロキューブ(R)をリブ構造にすることで、高い通気性と体圧分散性が実現しました。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×60 質量(g)4900 目付(g/m2)ニット生地200、メッシュ生地160 混率(%)中袋:ポリエステル100 タイプ3つ折り 材質(中材)合成繊維 材質(側地)ポリエステル100%、ポリエステルわた100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38432644 AMEX-3S 06520005 PL6DL-J2 和風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ 和風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする