スタイル物干し(ハンガーラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38432687 品番HKM-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という、単身世帯の生活スタイルに基づき開発した、 片付けなくても恥ずかしくないインテリアにも馴染む新しい室内物干しです。 好きな位置に取り付け可能なピンチハンガーバーが付いています。 タオルハンガーは、お部屋のレイアウトに合わせて内側と外側に取り付け方を変えることができます。 カバンや靴などが置けるメッシュ棚付きです。

材質パイル:スチール、メッシュ棚:スチール、ピンチハンガー:ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900〜1395×495×1500、タオルハンガー外側取付サイズ:1395×495×1500 耐荷重(kg)全体23 ホワイト 質量(g)6190 アズワン品番64-4996-74
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38432687 HKM-900 73786713 NRMH-950B ナチュラル物干しベーシックタイプ アイリスオーヤマ ナチュラル物干しベーシックタイプ アイリスオーヤマ 1台 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする