※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.93
材質
HSS/【表面処理】ホモ処理
注文コード
38433039
品番
235 1.930
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
182-1427
材質
HSS/【表面処理】ホモ処理
全長(mm)
125
溝長(mm)
85
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
1.93