※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル 特長1 ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10.1 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 注文コード38433066 品番235 10.100
参考基準価格(税別)¥32,670 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は刃径・材質など191種類から選べます 他の種類を見る

一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 トラスコ品番181-9774 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 全長(mm)265 溝長(mm)185 先端角(°)118 刃径(Φmm)10.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする