食品加工.厨房用プロスニーカー SC217T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 38433089 品番 SC217T黒 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

JSAA規格 A種認定品 (付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)かかと部の衝撃エネルギー吸収性、優れた耐滑性能。防汚(撥油・撥水)を施したPUアッパーつま先部にはキズ・摩耗に強いTPU熱可塑性ウレタン)コーティングライニング部・インソール部には防菌、防カビ加工。目詰まりしにくい靴底。

形状ローカット サイズ(cm)22 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(先芯) 材質(アッパー)人工皮革 用途食品加工、厨房、ビル清掃など 種類作業靴 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g)690(26.0cm/両足) アズワン品番64-3771-72 メーカー商品コード2313451 材質(中敷)EVAカップインソール(防菌・防カビ加工) 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする