※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100型 モミスリロール 統合(通常ロール) 水内ゴム 38433633 100型 モミスリロール 統合(通常ロール) 水内ゴム 38433633

モミスリロール 統合(通常ロール)

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38433633 品番 100型
参考基準価格(税別)¥131,060 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。
大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。

幅(mm)254 内径(Φmm)206 外径(Φmm)254 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:適合表

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-04
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

いつもモノタロウさんで購入しています。
納期が早く助かります。同じ物が二個
使われており、減り具合が異なるので、ローテーションしています。 ゴム質もいい感じです。

対象商品:
38433685
2023-10-09
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

以前も購入したが、消耗品の為交換時期になりました。
電動のインパクトを使うと交換が楽にできます。
高回転側が消耗が早いので一度、高回転、低回転のロールをローテーションし、若干長持ちしました。 ローテーションしなくていいタイプも有るけどね。

対象商品:
38433703
2021-10-24
用途:
農業機械のメンテナンス交換

本機の指定部品として購入。交換後の使用結果は良好で問題なく動作しています。使用頻度は年間を通じて短期集中、数日以内のため、耐久性については今後の結果を待ちたいと思いますが、10年以上を期待しています。

対象商品:
38433685
2021-10-16
用途:
籾摺り
農・林・水産業

今回の商品は粘着力が強いためになかなかシールが取れませんでしたが
今後は改善されるとのお話がありました。

対象商品:
38433685
2020-10-19
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

使用限界の5mmに近づいて来ましたので交換しました。
塗装されているホイール部分がスチールからアルミに変更されているみたいです。ボルトはそのままで長さ不足は感じませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする