曜日別特売
TR14.5×30 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 38433972

高たわみ用強力ばね TR

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個自由長(mm)30内径(Φmm)9注文コード38433972品番TR14.5×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

外径(Φmm)14.5自由長(mm)30ばねの種類強力ばね種類高たわみ用内径(Φmm)9ばね定数(N/mm)7.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38434277
2023-05-09
用途: FANATEC CLSペダル ロードセルキットのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

FANATEC CLSペダル ロードセルキットの硬すぎるブレーキを適度な硬さにカスタムするのに使用しました。
このレートだと柔らかいのでトー力の弱い方にお勧めです。

3が参考にしています
対象商品 : 38434112
2020-03-01
用途: 押切機の破損部分交換
サービス業

テンションが低くて今回は無理でした。
もとのバネガ粉々で、メーカーも品番もわからず・・
もう少し探してみようと思います。
いつも丁寧な梱包や連絡をくださりありがとうございます

対象商品 : 38434146
2019-08-27
用途: 3Dプリンターのホットテーブルのバネ交換
サービス業

耐熱性がよく、ばね定数もかなり高かったので採用しました。
買って大正解。テーブルの位置が安定して、狂うことが無くなりました。

対象商品 : 38434961
2019-09-02
用途: ショックアブソーバー

商品の到着が若干遅かったですが、思ったより良い商品で大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 38434112
2017-09-19
用途: 機械のメンテナンス

食品搬送用ベルトのテンショナーの作成に使用しました。サイズ、バネの硬さともちょうどよかったです。これでベルトとローラーの間に異物が入ってもベルトの耐久性が向上します。

対象商品 : 38433954
2017-07-08
用途: 自動車 ドアミラー 部品
その他業種

バネ定数が、思っていたより小さめ
でしたが(^_^;)
バッチリできました(´∀`)

対象商品 : 38434462
2015-12-23
用途: 衝撃吸収用ストッパー
建設業・工事業

品数が豊富で適切なサイズ、仕様が選定できた。
品物の外観、出来もよく予定の設計機能を発揮してくれた。

対象商品 : 38434496
2016-02-23
用途: 実験

とてもよい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする