高たわみ用強力ばね TR

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)40 内径(Φmm)9 注文コード38433997 品番TR14.5×40
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は自由長・内径など107種類から選べます 他の種類を見る

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

外径(Φmm)14.5 自由長(mm)40 ばねの種類強力ばね 種類高たわみ用 内径(Φmm)9 ばね定数(N/mm)5.45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38434277
2023-05-09
用途:
FANATEC CLSペダル ロードセルキットのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

FANATEC CLSペダル ロードセルキットの硬すぎるブレーキを適度な硬さにカスタムするのに使用しました。
このレートだと柔らかいのでトー力の弱い方にお勧めです。

3人が参考にしています
対象商品:
38434112
2020-03-01
用途:
押切機の破損部分交換
サービス業

テンションが低くて今回は無理でした。
もとのバネガ粉々で、メーカーも品番もわからず・・
もう少し探してみようと思います。
いつも丁寧な梱包や連絡をくださりありがとうございます

対象商品:
38434146
2019-08-27
用途:
3Dプリンターのホットテーブルのバネ交換
サービス業

耐熱性がよく、ばね定数もかなり高かったので採用しました。
買って大正解。テーブルの位置が安定して、狂うことが無くなりました。

対象商品:
38434961
2019-09-02
用途:
ショックアブソーバー

商品の到着が若干遅かったですが、思ったより良い商品で大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
38434112
2017-09-19
用途:
機械のメンテナンス

食品搬送用ベルトのテンショナーの作成に使用しました。サイズ、バネの硬さともちょうどよかったです。これでベルトとローラーの間に異物が入ってもベルトの耐久性が向上します。

対象商品:
38433954
2017-07-08
用途:
自動車 ドアミラー 部品
その他業種

バネ定数が、思っていたより小さめ
でしたが(^_^;)
バッチリできました(´∀`)

対象商品:
38434462
2015-12-23
用途:
衝撃吸収用ストッパー
建設業・工事業

品数が豊富で適切なサイズ、仕様が選定できた。
品物の外観、出来もよく予定の設計機能を発揮してくれた。

対象商品:
38434496
2016-02-23
用途:
実験

とてもよい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする