※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38434405
品番
236 4.760
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-8272
材質
HSS/【表面処理】ホモ処理
全長(mm)
245
溝長(mm)
170
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
4.76