※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル 特長3 ホモ処理

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6.7 注文コード38434920 品番237 6.700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,850
この商品は刃径など34種類から選べます 他の種類を見る

一般の用途で使用される汎用(特長3)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 トラスコ品番181-8219 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 全長(mm)350 溝長(mm)235 先端角(°)118 刃径(Φmm)6.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする