※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
0.32
注文コード
38435096
品番
305 0.320
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
283
種類から選べます
他の種類を見る
一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
182-1380
材質
HSCO
全長(mm)
19
溝長(mm)
4
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
0.32
表面処理
ホモ処理