曜日別特売
TY14.5×100 高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所 38435153

高たわみ用強力ばね TY

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)14.5
自由長(mm)100
100
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
125
150
110
175
200
250
300
ばね定数(N/mm)3.7
3.7
18.52
14.82
12.35
10.58
9.26
8.23
7.41
6.74
6.17
5.7
5.29
4.94
4.63
4.12
2.96
21.8
18.16
15.57
13.62
12.11
10.9
9.91
9.08
8.38
7.78
7.27
6.81
6.05
5.45
4.36
3.63
23.24
19.92
17.43
15.5
13.95
12.68
11.62
10.73
9.96
9.3
8.72
7.75
6.97
5.58
4.65
34.87
29.89
26.15
20.92
19.02
16.09
14.94
13.08
10.46
9.51
8.37
5.98
5.23
30.99
27.89
11.16
7.97
45.77
40.68
36.61
30.51
22.88
20.34
18.31
16.64
14.65
12.2
9.15
7.32
6.1
48.81
27.12
24.41
22.19
19.53
16.27
9.76
8.14
内容量1個注文コード38435153品番TY14.5×100
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

外径(Φmm)14.5ばね定数(N/mm)3.7自由長(mm)100種類高たわみ用トラスコ品番160-4250内径(Φmm)9ばねの種類強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38435354
2025-11-01
用途: 自作のハンドプレス機
建設業・工事業

バネの硬さがよくわかってなくて少し硬めの物を選んでしまったが、十分使える物が出来て良かった。

対象商品 : 38435171
2024-03-04
用途: 工具の修理用
山元工務店

コアドリルのバネがなくなり困っていたが、同じ様な品物が見つかり助かりました。
問題なく使用できます。

対象商品 : 38435047
2021-09-08
用途: バイクシートの固定ネジの間に挟むとクッションになるかと思い…

バイクのシートをボルトで固定する際、長めのボルトを入れてこのばねを通せばわずかながらクッションがよくなるかと思って実験しましたが、良い結果は出ませんでした。しかしながら、生まれて初めてやった実験ですが、このばね2本で私の体重なら何となく支えられそうな気がしました。結局ばねは抜いて元の短いねじに交換しましたが、ばね自体はよくできているなぁと感じました。また、何かに活用したいと思います。

対象商品 : 38435117
2020-11-03
用途: ビデオ雲台のカウンターバランス補助用
製造業

マンフロットのビデオ雲台のカウンターバランス用補強バネとして購入しました。
サイズもバッチリ、若干バネ定数が不足気味ですが、ほぼ満足しています。

対象商品 : 38435476
2020-08-20
用途: マウンテンバイク(自転車)のフロントのサスに使用
製造業

純正のサスペンションより少々硬めで良い感じが致しました。

対象商品 : 38435336
2023-01-25
用途: 新車軽ダンプの爪用
建設業・工事業

軽ダンプのリアあおりのロック爪はリジットでボルト調整のみで遊びが無い。従って、ロック時に異物を挟み込むと爪が曲がるのもシバシバ。ボルトを外して、このバネを入れてみました。もう少しバネ係数の高い物でも良かったかもしれない。

対象商品 : 38435363
2020-01-21
用途: 機械のメンテナンス時

サイズの確認ができて、内径及び高さが、対応できました。。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38435485
2019-09-16
用途: 機械部品の交換
その他業種

必要としていたものに完全一致しました。豊富な品揃えに感謝。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする