サーマルプリンター TSP700IIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェイスUSB:USB2.0 準拠 注文コード38435329 品番TSP743UU-24J1-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はインターフェイス10種類から選べます 他の種類を見る

ラベル対応、オールマイティプリンター

文字内容
【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット
【印字桁数】 最大53桁(12×24フォント)、最大26桁(24×24フォント)
【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)
9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H)
12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H)
漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)
全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)
【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字
【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード
【解像度】 8ドット/mm(203dpi)
用紙
形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙
サイズ:82.5mm±0.5mm(装着ガイド取外し時)、79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイドを58mm位置に使用時)
巻径:最大Φ100mm
厚さ:65〜150μm(紙幅:57.5±0.5mmの場合:65〜85μm)
質量(kg)約1.75(ロール紙含まず) ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×213×148 電源電圧(V)DC24V±10% 消費電流(A)約1.8(DC24V) 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大250mm/秒 カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙) EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB インターフェイスUSB:USB2.0 準拠 レイアウト平置き/縦置き
注意
※別途電源アダプタが必要になります。
注文コード:45919774
品番:PS60A-24C アダプタL JP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする