カジメイク
カジメイクの セーフティスニーカー
カジメイクの ローカットセーフティスニーカー
GILIOセフティーシューズ 4000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
38435697
品番
4000
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ムレにくいメッシュ素材を使用しました。両サイドに反射材装備で夜間作業も安全です。樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。
サイズ(cm)
26
足幅
3E
色
ブラック
機能
軽量、通気性、視認性
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革+メッシュ
材質(ソール)
TPR(ラバー)
標準質量(g/片足)
320
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー