リキソール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足(28.4g) 注文コード38437386 品番LQ40110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

DIYの国アメリカでは超ポピュラーな商品、靴底の修理、補修をはじめ、ウエットスーツ、ダイビングスーツの修理補修に、濃縮ウレタンラバーを使用しているため、乾燥後はその弾力性が維持され、効果が長続きします。

用途DIYの国アメリカでは超ポピュラーな商品、靴底の修理、補修をはじめ、ウエットスーツ、ダイビングスーツの修理補修に、濃縮ウレタンラバーを使用しているため、乾燥後はその弾力性が維持され、効果が長続きします。 成分プレポリマー型ポリウレタン22g、有機溶剤6.4g
注意
有機溶剤を含有していますので換気を十分に行ってください。開封後は出口をふき取り蓋を必ず強く締め、冷凍庫にて保管すること。火気厳禁。この商品は本来の使用目的以外に使用しないでください。幼児に手の届かないところで保存してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38437386
2023-11-27
用途:
靴底の貼付
不動産業

液体がそこそこ固いので伸ばすヘラがついていた方が有難い。

対象商品:
38437386
2020-03-16
用途:
すり減った靴底の補修
その他業種

リピート購入です。以前は2オンス入りの製品があったのですが、1オンス入りになった為、コスパが悪くなった分、☆1つ減点です。
空気中の水分と反応して硬化するので、冷凍庫で保管すれば長期保存が可能です。
硬化には大変時間がかかりますが、完全に硬化すればシューグーより耐摩耗性は高く、柔軟性も損なわれない優れものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする