ビッグテール

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(210mL) 注文コード 38437463 品番 62
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!
大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!

スモーク 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量66mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4 危険物の性状非水溶性
注意
※後退灯には塗装しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38437463
2025-05-25
用途:
イカツさアップ時に。好きな商品なので本気レビュー
まっちゃんさーびす 様

かれこれ3回程度は当商品購入してます。
バイクからクルマからいろんなレンズをスモークにしてきました。

テールランプは後退灯も含めて全て濃いブラックにしちゃいましたが、点灯が視認できれば、ユーザー車検行けました。赤の反射板は追加した方が良いです。
7から8年前に塗ったところは気持ち薄くなってきて、半分くらいに退色してきたかな?といった感じです。青空駐車で風雨にさらされ、3ヶ月に1回洗車機かける程度
年月をかけて薄くなって行ったので違和感は感じません。なかなかの耐久性なのではないでしょうか。

ウインカーポジションにしている場合、スモーク濃すぎるとポジション時に被視認性が悪いです。ハロゲン電球だと日中日差しの強い日はウインカーやや分かりづらいです。LEDなどであれば問題ないと思います。

一つだけ難点があって、薄めに調整するのが難しいです。
どーしてもムラが目立ったり、左右で濃さが違ったりと。
なので塗る時は濃いスモークになっちゃいます。

対象商品:
38437454
2020-10-11
用途:
テールランプ塗装
その他業種

今の車はサイドにもテールランプか伸びており、片側を塗るのに1本使用します。

対象商品:
38437454
2018-02-06
用途:
テールランプ塗装
西脇興業 様 (建設業・工事業)

寒い日は少し温めながら使わないと出が悪くなる事がありますか、手軽に塗装出来、仕上がりも良いと思います。

対象商品:
38437454
2017-07-06
用途:
ゴルフクラブのグリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

おもったとおりでしたまたきかいがあればおねがいします

対象商品:
38437463
2015-12-11
用途:
自動車の整備

素人でも、綺麗に塗れました。

対象商品:
38437463
2015-02-04
用途:
テールランプの塗装

今回、スモークを購入しました。とても塗りやすく良い商品だと思います。ただ、パッケージの写真のフタの色はニュートラルなスモークグレーですが実際の塗色はブロンズ一歩手前くらいのウォーム系のスモークグレーでした。希望した色とは違ったので一緒に購入しておいた同社のリムーバーで剥がして別の塗料で塗装する事にしました。色合いさえ気に入れば良い商品だと思います。

対象商品:
38437463
2020-05-02
用途:
クローム部品のスモーク化
製造業

クローム部品の半透明スモーク化に試みました。本来の使用法と異なりますが、まぁ良い仕上がりに。

対象商品:
38437463
2015-08-10
用途:
テール塗装
卸売・小売業

まず、ビックテールと言う商品名ですが、大きめのレンズを左右塗るには塗料が足りません。なのに価格が高すぎます!!初めて使うのでスモークの濃さも加減も解らない!数回吹いても薄いので、近付けて吹いたら黒すぎます。ブレーキを踏みながら塗らないと、濃さが全く解りません。下手するとテールが使い物にならなくなります。艶もいまいち。また塗装が乾いても酸っぱい臭いが消えません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする