ランプペン

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(15mL) 注文コード 38437542 品番 52
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。
クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。

オレンジ タイプタッチペンタイプ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15 危険物の性状非水溶性
注意
※ハロゲン球、クリプトン球など 高温になる電球、熱のこもりやすい場所にある電球(車のルームランプなど)にはお使いいただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38437533
2023-04-14
用途:
JB23ジムニーのエアコンパネル照明白色化

純正のバルブをなんとか白色化したくて、光の三原色の原理で純正のハロゲンバルブのままで白色化を試みようとした。
考え方は正しかったのだが、この塗料の耐熱性に不安を感じて結局使わなかった。
代案を考え続けたあげく、放熱性に優れたアルミボディー製のLEDにすることにした(耐久性に問題がないと良いのだが・・・)。

対象商品:
38437533
2022-09-04
用途:
使いやすいです
一般社団法人地域舞台創造I'Ms 様 (サービス業)

透明な着色料を探していました。透過率が高いので、透明な物を作成したい人にはピッタリです。ただし、中のハケの使いやすさは、人によると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38437542
2021-11-23
用途:
電球の着色に使用
卸売・小売業

以前スプレー式の商品を使用した事がありますが、以外と上手く塗れず今回はハケ塗りタイプで挑戦したところ以外と上手く塗れて良かったと思います。
後は耐熱温度の関係で使用しながら様子を見る事にします。
もう少し耐熱温度が高い商品だと熱対策楽になるかなと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
38437542
2021-05-29
用途:
ウインカーランプの着色
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

ウインカーレンズをクリアに変えているのですが球がクリアとアンバーでは値段が結構変わるのでどんなものか購入です。

2人が参考にしています
対象商品:
38437551
2020-12-20
用途:
車のメンテナンス。
希乃里商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

求めていた色に合わせるために重ね塗りをしましたが色もしっかり着き良いと思いました。

対象商品:
38437567
2021-05-31
用途:
光の実験
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

こういう商品が中々ないので助かりました。意外と塗りやすかったです。

対象商品:
38437551
2020-04-30
用途:
簡単施工
自動車・二輪車・自転車関連業

電球やLEDにちょっと塗るだけで色を変えられます。意外としっかり色が付きます。

2人が参考にしています
対象商品:
38437576
2019-11-18
用途:
ランプの塗装の時
その他業種

使った感じは、塗りやすくとても簡単だった。
又何かあれば他の商品を購入してみたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする