ランプカラー

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(110mL) 注文コード 38437621 品番 3230
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。
クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。

イエロー タイプスプレータイプ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21 危険物の性状非水溶性
注意
※ハロゲン球、クリプトン球など 高温になる電球、熱のこもりやすい場所にある電球(車のルームランプなど)にはお使いいただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38437621
2025-04-09
用途:
バイクのウインカーに使用
大輪 商事 様

バイクのクリアーウインカーの色染めに使用!
元々赤のLEDだったのでカバーがクリアーだったのでイエローを選びました。
吹付け時は多少段差がありしたが、完全に乾くといい感じになりました。

2025-02-14
用途:
ウィンカーレンズ塗装
大輪 商事 様

元々赤い色のLEDウインカーでしたので、カバーに黄色のペイントで丁度オレンジになるので購入です。
筆タイプか迷ったのですが、スプレータイプの方が手間がかからない為チョイス

対象商品:
38437621
2021-03-24
用途:
ヘッドライト 塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

色乗りも良く満足
あとはどれくらいもつか
容量も充分にあるのでやり直しはきく

2人が参考にしています
対象商品:
38437637
2021-05-20
用途:
野球場スコアボードのLED電球の徒食に使用しています。
株式会社加藤電機 様

色の鮮やかさが良いです。
今のと黒色落ちは見られていません。

対象商品:
38437621
2020-05-01
用途:
クロームメッキ→ゴールドメッキに
卸売・小売業

クロームメッキの自動車パーツをゴールドメッキ風にする為、イエローを購入。
電球に着色する為の商品ですので、耐候性も期待出来るのでは…?

3人が参考にしています
対象商品:
38437621
2019-06-17
用途:
ライトの色変更
自動車・二輪車・自転車関連業

息子にマーシャルのライトがほしいと言われ、
どうしたら安く出来るか考えてました。

昔を思い出して商品を思い出て購入しました。
今はLED対応になってますが、ライトカバーで使用しました。

黄色なので暗く感じたらはがすといいので
初めて黄色ライトにしようか迷ってる人にはお勧めです。
球でもライトでもお好みで・・・

3人が参考にしています
対象商品:
38437621
2019-04-22
用途:
LED補助ランプに
立川自動車整備工場 様

最近の車のフォグランプは白色なので、霧の時などは全く使えない。フォグランプなのだから黄色じゃなければ。
純正LEDランプのレンズにも綺麗に塗料が載り、綺麗な黄色い色に変わっていい感じ。

3人が参考にしています
対象商品:
38437646
2019-05-21
用途:
アミューズメント店舗様の洞窟状入口通路のLED演出照明ランプの着色
建設業・工事業

商品につきましては、乾燥時間も早く他のカラーペイントと違って色ムラも出ないため十分満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする