メッキカラー ゴールド

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(130mL) 注文コード38437691 品番28
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をゴールドメッキ調にする!
メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!
クロームメッキ上塗り専用塗料です。

ゴールド 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量41mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25 危険物の性状非水溶性
注意
※クロームメッキの輝きのない部分に塗装しても、カラーメッキ調には仕上がりませんのでご注意下さい。
※塗りすぎにご注意下さい。薄く2〜3度重ね塗りながら仕上げて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
メッキパーツをゴールドメッキに
装飾工房H.P.L.I 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

事前に脱脂と除電してスプレーするとキレイに出来ました。スプレーなので距離と吹き付け方は練習してからが良いかと思います。近いと色むらの様な感じになったので、距離は重要かと思います。

対象商品:
38437691
2020-05-13
用途:
エンブレム塗装時
製造業

今回まだ使用しておりませんが、以前使用した際に、中々ゴールドエンブレム風に仕上がったのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38437691
2020-01-06
用途:
大型バイクのエンブレム塗装

バイクのクロームメッキのエンブレムを金色にするために利用しました。均一に塗ってやれば綺麗な金色になります。

対象商品:
38437691
2018-11-25
用途:
バイクの部品に塗装
喫茶チロリン 様 (サービス業)

アルミの部品に塗装するつもりで購入しました。部品は光沢がありますが油が付着していたら塗装ののりが悪いと困るのでシンナーでふき取ってスプレーをしました私が思っていたのとは少し違っていました。でも証書にに書いているように二回三回とスプレーを重ねると思っていた深みの有る黄金色の色になりました。結局四回塗り重ねして自分の思っている黄金色になり満足しています。塗るとき垂れ易いのが難点かと思いますが塗りにくい事はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
38437691
2023-09-29
用途:
クロムめっきの蝶番を金メッキ調に仕上げたかった
電気・ガス・熱供給・水道業

脱脂を十分やりスプレ吹き付けて塗装したが、均一な塗装はむり、灰汁状の溜まりができて、
めっきの代用になりません。
事前に商品テストを十分に行っているのか疑問。商品価値ゼロ!

1人が参考にしています
対象商品:
38437691
2018-10-15
用途:
塗装に使用。
SUNAMI株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

置物の塗装として、使用しましたが仕上がりも良く満足しいます。

対象商品:
38437691
2022-09-27
用途:
クロムメッキは金メッキ色になります

これ自体は、薄い黄色のクリアラッカー塗料のような物で、下地のクロムメッキの上に塗装する事で金メッキのように見えます。 説明書きにもありますがクロムメッキの上以外の塗装面では金色には見えません。 キャップの色が金色なので騙されないように。 どなたかのレビューで「ニスのよう」とあるその通りと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38437691
2018-11-14
用途:
ゴールドモンキー(バイク)の社外部品ゴールドメッキ仕様為。
サービス業

他社ゴールドメッキ仕様数種類使用塗料するもどれもほど遠い(どれも黄色ぽい)同素材パーツ自体を再購入する事に・・・。後ダイヤワイト購入使用メッキ透明度色合いもまあまあでしたが高額為試にその後又他メーカキャンデーカラーや同様仕様の品何種類も購入使用したが全く満足行かず結果・・・再度ダイヤワイト社購入し戻ってきました。※とても辛口コメント致しますが本製品ミッチャクロン無しでも相当以上定着色力有り但し!金額高く内容量少量(全く足りない!)ですがスプレー缶仕様で性能比較当方はリターン悔しいが現在これを選ぶしか選択が有りません。以上を求めれば後は当方含めプロに高額の金メッキ塗装或は本物金メッキ依頼しかないのかも知れません。検証出来る方は色々試して下さい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする