シリコンリムーバー

(4件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(120mL) 注文コード38437752 品番40
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ダイヤワイト製品を塗装する前に使用します。
表面についた油分、ワックス、汚れなどをキレイに除去し、塗料のつきを良くします。
布(ウエス)などにしみこませてご使用下さい。

用途ダイヤワイト商品専用下地処理剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL 危険物の性状水溶性
注意
※換気のよいところで使用して下さい。
※長時間同じ作業を続ける(臭いを嗅ぐ)と気分が悪くなることがありますので、ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38437752
2024-05-02
用途:
下地処理に
その他業種

塗装前の下自処理に、とても良い商品かと思いますね。

対象商品:
38437752
2015-04-22
用途:
自動車のボディ表面の脱脂
エース車検サービス宝塚 様

業務で使用となると少しお値段が高い気がします。
物自体は安心して使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
38437752
2019-08-03
用途:
タイヤのホワイトレターの脱脂
その他業種

タイヤが新しいせいか、2度の脱脂では十分にできませんでした、ほかの脱脂はしていませんが、少し期待外れのような気がしました。

対象商品:
38437752
2014-02-06
用途:
塗装前のウインカー球の脱脂に

値段の割に量が少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする