※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm〜18.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
0.75
注文コード
38437887
品番
317 0.750
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
180-8836
材質
HSCO
全長(mm)
42
溝長(mm)
21
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
0.75
表面処理
ホモ処理