※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
38438027
品番
317 1.300
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
180-7259
材質
HSCO
全長(mm)
65
溝長(mm)
41
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
1.3
表面処理
ホモ処理