曜日別特売
FL7M-2J6HD プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438495

FL7M-2J6HD プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438495
FL7M-2J6HD プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438495

プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(スイッチ)表示灯:ナイロン、コード保護:ポリエステルエラストマ表示灯動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯、設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯外径M8注文コード38438495品番FL7M-2J6HD
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

直流2線式で配線コスト低減。
設定表示灯付きで安定検出領域表示。
高締め付けが可能な堅牢ハウジング。
どこからでも見える表示灯。
業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)
高いシール性。(IP67G)
業界最高の高速応答。(2kHzを実現)

センサ形状ネジ型検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24V外径M8コード長さ(m)(標準)2接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)材質(スイッチ)表示灯:ナイロン、コード保護:ポリエステルエラストマ使用温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30動作形態N.O.設定距離(mm)0~1.4耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間制御出力開閉電流:3~100mA、残留電圧:3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、出力耐電圧:DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護応答周波数(Hz)2k漏れ電流(mA)0.55以下耐衝撃(m/s2)980 X・Y・Z各方向 10回耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間表示灯動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯、設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯応差動作距離の15%以下特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±15%以下、(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下、(コード)耐油出力直流2線式タイプ有極性タイプ本体質量(g)約50標準検出物体(mm)8×8、t=1、鉄材質(ケース)SUS(スイッチ)材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ(コネクタ)材質(検出面)PBT樹脂(スイッチ)材質(コンタクト)黄銅金メッキ(コネクタ)材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ)動作距離(mm)2±0.2
注意
2024年5月生産分よりゴムスペーサ付属を中止させていただきます。
別売のゴムスペーサ形番:SZ-B05(10 個入り)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38438531
2015-11-22
用途: パッカー車の作動センサ

今回で3回目です。センサが悪くなると仕事になりません。
予備で購入してます。グーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする