センサ形状ネジ型検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24V外径M18コード長さ(m)(標準)2接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)材質(スイッチ)表示灯:ナイロン、コード保護:ポリエステルエラストマ使用温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30動作形態N.O.設定距離(mm)0~4.9耐電圧AC2500V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間制御出力開閉電流:3~100mA、残留電圧:3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、出力耐電圧:DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護応答周波数(Hz)500漏れ電流(mA)0.55以下耐衝撃(m/s2)980 X・Y・Z各方向 10回耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間表示灯動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯、設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯応差動作距離の15%以下特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下、(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下、(コード)耐油出力直流2線式タイプ有極性タイプ本体質量(g)約130標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄材質(ケース)黄銅Niメッキ(スイッチ)材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ(コネクタ)材質(検出面)PBT樹脂(スイッチ)材質(コンタクト)黄銅金メッキ(コネクタ)材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ)動作距離(mm)7±0.7