※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL7M-10J6D プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438556 FL7M-10J6D プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438556 FL7M-10J6D プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438556

プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(スイッチ)表示灯:ナイロン、コード保護:ポリエステルエラストマ 材質(ケース)黄銅Niメッキ(スイッチ) 材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ(コネクタ) 材質(検出面)PBT樹脂(スイッチ) 材質(コンタクト)黄銅金メッキ(コネクタ) 材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ) 表示灯動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯、設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯 外径M30 注文コード38438556 品番FL7M-10J6D
参考基準価格(税別)¥12,570 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・表示灯・外径など7種類から選べます 他の種類を見る

直流2線式で配線コスト低減。
設定表示灯付きで安定検出領域表示。
高締め付けが可能な堅牢ハウジング。
どこからでも見える表示灯。
業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)
高いシール性。(IP67G)
業界最高の高速応答。(2kHzを実現)

センサ形状ネジ型 検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧DC12/24V 外径M30 コード長さ(m)(標準)2 接続方式プリワイヤ(標準コード長2m) 材質(スイッチ)表示灯:ナイロン、コード保護:ポリエステルエラストマ 使用温度範囲(℃)-25〜70 使用電圧範囲(V)DC10〜30 動作形態N.O. 設定距離(mm)0〜7 耐電圧AC2500V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間 制御出力開閉電流:3〜100mA、残留電圧:3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、出力耐電圧:DC30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 応答周波数(Hz)500 漏れ電流(mA)0.55以下 耐衝撃(m/s2)980 X・Y・Z各方向 10回 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 表示灯動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯、設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯 応差動作距離の15%以下 特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25〜+70℃で±10%以下、(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下、(コード)耐油 出力直流2線式 タイプ有極性タイプ 本体質量(g)約230 標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄 材質(ケース)黄銅Niメッキ(スイッチ) 材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ(コネクタ) 材質(検出面)PBT樹脂(スイッチ) 材質(コンタクト)黄銅金メッキ(コネクタ) 材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ) 動作距離(mm)10±1
注意
2024年5月生産分よりゴムスペーサ付属を中止させていただきます。
別売のゴムスペーサ形番:SZ-B05(10 個入り)となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38438531
2015-11-22
用途:
パッカー車の作動センサ

今回で3回目です。センサが悪くなると仕事になりません。
予備で購入してます。グーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする