曜日別特売
106 NSネオプレンウェダー4S/J先丸 Daido(大同石油) 38438628

 

106 NSネオプレンウェダー4S/J先丸 Daido(大同石油) 38438628
106 NSネオプレンウェダー4S/J先丸 Daido(大同石油) 38438628
106 NSネオプレンウェダー4S/J先丸 Daido(大同石油) 38438628
106 NSネオプレンウェダー4S/J先丸 Daido(大同石油) 38438628
106 NSネオプレンウェダー4S/J先丸 Daido(大同石油) 38438628
106 NSネオプレンウェダー4S/J先丸 Daido(大同石油) 38438628

NSネオプレンウェダー4S/J先丸

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1着注文コード38438628品番106
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ネオプレンスポンジゴム4mm(シャーク×ジャージ)を使用し、保温性に非常に優れたウェダーです。
滑り防止にノンスリップ底の安全設計なので、低い磯での釣りに最適です。

用途
冬季作業、水産作業、磯釣り
サイズ(cm)25ブラック靴底スパイク底

商品説明動画

ウェダーシリーズ6種(317 107 106 316 318A 318B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする