プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38438766 品番 FL7M-3T7HD
参考基準価格(税別)¥16,690 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。
設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)
表示灯は後方からも確認可能。
小形・省スペース。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)

材質
(センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂
(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂
制御出力
(開閉電流)5〜100mA
(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯
(動作表示)出力時赤色または緑色点灯
(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
特性
(温度)動作距離において+25℃を基準として-25〜+70℃で±10%以下
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
センサ形状ネジ型 検出対象鉄(12×12×t1) シールド形状シールド 検出方式高周波発振形 検出距離(mm)3±0.3 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧AC100/200V 50/60Hz DC24V 外径M12 コード長さ(m)(標準)2 接続方式プリワイヤ(標準コード長2m) 質量(g)約90(本体) 使用温度範囲(℃)-25〜+70 使用電圧範囲(V)AC48〜240V(AC40〜250V)、DC24〜240V(DC20〜250V) 動作形態N.O. 設定距離(mm)0〜2.4 耐電圧AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20〜40Vの時) 応答周波数(Hz)AC電源使用時:25、DC電源使用時:1k 漏れ電流(mA)AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 応差動作距離の10%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする