コニシ
コニシの シーリング
コニシの 外壁
ボンド マルチコーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(333mL×10本)
注文コード
38438813
品番
#04608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲な接着性
速硬化性
耐候性
塗装可
色
ブルー
用途
フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール
成分
変成シリコーン樹脂系
規格
(JSIA)F★★★★
原材料
変成シリコーン樹脂系
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆