※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL7M-5D6 シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 38438845 FL7M-5D6 シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 38438845 FL7M-5D6 シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 38438845

シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38438845 品番 FL7M-5D6
参考基準価格(税別)¥11,790 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小形・省スペース。
表示灯は後方からも確認可能。
高いシール性。(IP67)
豊富なバリエーション。
充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)

センサ形状ネジ型 シールド形状シールド 検出方式高周波発振形(シールド) 動作距離(mm)5±0.5 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧DC12/24V 外径M18 コード長さ(m)2 接続方式プリワイヤ 使用温度範囲(℃)-25〜70 使用電圧範囲(V)DC10〜30 動作形態N.O. 設定距離(mm)0〜4 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 応答周波数(Hz)600 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間 表示灯出力時赤色点灯 応差動作距離の10%以下 特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下 消費電流(mA)13以下 出力直流3線式 仕様直流3線式 タイプホタル表示灯 本体質量(g)約140 出力形態PNP 標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄 材質(ケース)黄銅Niメッキ 電源電圧(V)DC 12/24 材質(検出面)PBT樹脂 漏れ電流(mA)13以下 温度特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25〜+70℃で±10%以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする