曜日別特売
SP-1370A ベルトサンダー エス・ピー・エアー 38438976

ベルトサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード38438976品番SP-1370A
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。
アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。
ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。
10mmと12mmのベルトが併用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等最大回転数(min-1[r.p.m])16000付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本トラスコ品番469-0681全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1100ねじサイズPT1/4
注意
※3馬力以上のコンプレッサーでの使用が推奨になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする