曜日別特売
AXMT123504PEER-G ACP200 チップ AXMT-PEER-G 住友電工ハードメタル 38440464

 

AXMT123504PEER-G ACP200 チップ AXMT-PEER-G 住友電工ハードメタル 38440464
AXMT123504PEER-G ACP200 チップ AXMT-PEER-G 住友電工ハードメタル 38440464
AXMT123504PEER-G ACP200 チップ AXMT-PEER-G 住友電工ハードメタル 38440464

チップ AXMT-PEER-G

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード38440464品番AXMT123504PEER-G ACP200
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

汎用型

用途
メインブレーカー
汎用~断続加工
材質ACP200形状G型厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15寸法R(mm)0.4コーティングACP200コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする