DS-115TZ トラスねじプライヤー スリーピークス 38440516 DS-115TZ トラスねじプライヤー スリーピークス 38440516 DS-115TZ トラスねじプライヤー スリーピークス 38440516 DS-115TZ トラスねじプライヤー スリーピークス 38440516

トラスねじプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38440516 品番DS-115TZ
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

トラスねじに対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。
全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。
静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106〜109Ω/sq.
やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)

種類ねじプライヤ 呼び寸法(mm)115 全長(mm)116.5 用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。 トラスコ品番776-7528 材質S58C 質量(g)65 使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1〜M2.6 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(くわえ部)50〜58 表面抵抗値(Ωsq)1×106〜109 材質(バネ)プラスチック
注意
※グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする