DS-150TZ トラスねじプライヤー スリーピークス 38440525 DS-150TZ トラスねじプライヤー スリーピークス 38440525 DS-150TZ トラスねじプライヤー スリーピークス 38440525 DS-150TZ トラスねじプライヤー スリーピークス 38440525 DS-150TZ トラスねじプライヤー スリーピークス 38440525

トラスねじプライヤー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38440525 品番DS-150TZ
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トラスねじにも対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。

種類ねじプライヤ 呼び寸法(mm)150 全長(mm)150 用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。 トラスコ品番436-1075 材質S58C 質量(g)125 使用範囲(トラスねじ)M2〜M4、(なべねじ)M1.6〜M6 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(くわえ部)50〜58
注意
※グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38440525
2016-03-25
用途:
家具等のねじ潰れに使用予定
その他業種

まだ、実際は使用してないです。よさそうなので購入しました。

対象商品:
38440525
2014-07-15
用途:
つぶれたネジの取り外し

ネジロック剤が塗ってある、つぶれたM2のトラスネジを回してみました。
コツがいりますが、なんとか回りました。
耐久性はまだ分かりませんが、よい商品だと思います。

対象商品:
38440525
2013-12-28
用途:
ネジをつかむ

この形状のプライヤーは1本持っていて損は無いですね。
インパクトドライバーが使えないようなものや
+のネジがなめってしまってもこれがあれば問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする