曜日別特売
SM-2700L/W-6 装飾見切り材(壁用)壁見切り6L INAX(LIXIL) 38440789

 

SM-2700L/W-6 装飾見切り材(壁用)壁見切り6L INAX(LIXIL) 38440789
SM-2700L/W-6 装飾見切り材(壁用)壁見切り6L INAX(LIXIL) 38440789
SM-2700L/W-6 装飾見切り材(壁用)壁見切り6L INAX(LIXIL) 38440789
SM-2700L/W-6 装飾見切り材(壁用)壁見切り6L INAX(LIXIL) 38440789

装飾見切り材(壁用)壁見切り6L

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード38440789品番SM-2700L/W-6
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。

長さ(mm)2700×6Lホワイト材質アルミ寸法(mm)2700×7L

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38440773
2024-04-07
用途: フロアタイル施工
心人- Heart -サービス業

施工しやすく、しっかりして良い商品です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする