曜日別特売
- ナンプレ イロトリドリ eyeup(アイアップ) 38440929

 

- ナンプレ イロトリドリ eyeup(アイアップ) 38440929
- ナンプレ イロトリドリ eyeup(アイアップ) 38440929
- ナンプレ イロトリドリ eyeup(アイアップ) 38440929

ナンプレ イロトリドリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード38440929品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

9つの色と数字でアソブ右脳系ナンプレ&8つのゲーム。
イロトリドリの絵具をパレットに並べよう!
覚えるルールは3つだけ。すぐに始められる簡単パズル!
1人でも皆でも楽しめる遊びが盛りだくさん!多彩に楽しめます。

適合年齢(歳)12歳~セット内容パレット×2、絵具ピース×計81(9色×各9)、マニュアルブック×1材質パレット:ABS/絵具ピース:PVC/マニュアルブック:紙質量(g)531
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする