- 木のパズル なかよしどうぶつ Ed Inter(エド・インター) 38441254 - 木のパズル なかよしどうぶつ Ed Inter(エド・インター) 38441254 - 木のパズル なかよしどうぶつ Ed Inter(エド・インター) 38441254

木のパズル なかよしどうぶつ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38441254 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

人気の動物9種類を集めた木製パズル。
動物のピースをめくると、下には同じ絵が描かれているよ。絵をあわせながらはめ込みパズルを楽しめます。
大きいペグ(取っ手)付きなので、小さいお子様でも楽しく遊びながら頭や指先を使い、考える力や創造力を育みます。
動物の名前をあてっこしたり、ピースを動かしてごっこあそびをしてみよう!

適合年齢(歳)1.5歳〜 セット内容ボード×1、パズルピース×9 寸法(mm)296×220×220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38441254
2023-06-30
用途:
子供が遊ぶのに使用しています。
医療・福祉・介護関連業

木の温もりがあり、赤ちゃんが触ったり、掴んだりするのに丁度良いと思います。動物の絵が可愛く、気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
38441254
2022-06-27
用途:
子どもと遊ぶ時
その他業種

可愛い動物のパズルで子どもが楽しそうに遊んでいます。
この度は誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする