ゾインゴボインゴ

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード38441428 品番-
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,167
販売価格(税別)
3,788
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自転車の空気入れで膨らませることができます 。
バランスボールとホッピングの機能を組み合わせた画期的スポーツトイです。アメリカで両親がお子様に選んであげたいトイに与えられる賞「ペアレンツ大賞」の銀賞を受賞。
アウトドアでもインドアでも使用でき、ボールで地面を飛び跳ねる感覚はやみつきになる面白さです。お子様のバランス感覚が鍛えられます。
筋力がつけば、自然とダイエットにもつながりますので 親子で有意義にご使用ください。
アウトドアでお子様が遊ばれる際は、ヘルメット・プロテクターの着用をお勧めいたします。

適合年齢(歳)6歳〜 寸法(mm)380×710×295 レッド 質量(g)1200 耐荷重(kg)80
注意
※商品のご使用には別途自転車の空気入れで膨らませてください。※説明シールをよくお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38441437
2021-03-14
用途:
室内遊具として
不動産業

室内遊具として
未就学児が使用します
バランスをとるのが少し時間がかかりましたが
子供の習得力は早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする