プロハークス #205

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 38441462 品番 #205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

(耐油性アッパー)
耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。汚れがつきにくいシンプル意匠です。
(履口フード)
履口からの異物侵入を防止できます。
(フィット性抜群)
新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でもつかれにくい!
(ズボン止め)
長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい!
(インソール)
靴底の凹凸により足裏をマッサージします。取り外しが可能です。
(抗菌加工裏地)
抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。吸汗素材で足ムレを改善しました。
(耐油性アウトソール)
水切りが良く滑りにくい底意匠設計です。

ホワイト サイズ(cm)24 足幅3E 用途食品関連 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)31.5、(フード部)7.5(26の場合) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)600 機能耐油性、抗菌加工、吸汗ムレ防止、耐滑性 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)315+75(フード部)(26.0の場合) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38441471
2022-07-06
用途:
農作業
農・林・水産業

夏場の屋外作業にピッタリです。 大変満足しています。

対象商品:
38441462
2022-10-02
用途:
夏場の農作業

履いて見た感じは良かったです。
つま先部分がもう少し丸みを帯びた方が良かった。

対象商品:
38441514
2022-02-06
用途:
砂利の侵入防止に。
農・林・水産業

掘り込んだ場所で作業する時、周りの砂利が崩れて長靴の中に入るのでその対策としてフード付きを選択。
細かな物まではカバー出来ないが、フードがちゃんと機能してくれるのでかなりまし。

対象商品:
38441487
2019-12-04
用途:
農作業
農・林・水産業

しゃがんでの作業でもゴムが柔らかくて足の負担もなく、長靴のゴム破損が発生しにくいと思います。長く使えそうです。

対象商品:
38441523
2019-09-16
用途:
農作業
農・林・水産業

長さが十分あって良い。靴底の泥離れは良好です。

幅広・甲高仕様のため、傾斜地では足が中で動いてしまい踏ん張りが効かない。

全体的にもう少しスリムな形状なら、なおさら良い。

対象商品:
38441496
2019-07-18
用途:
見た目よりチョット重い感じです、
農・林・水産業

履き心地も申し分有りませんが、これまで使用していたものよりは重く、長時間の使用に難がありそうです。既存品よりも肉厚なので、致し方ないですが、耐久性はありそうです。

対象商品:
38441505
2018-11-22
用途:
山地の田畑、草刈り
農・林・水産業

他よりフィト感と重さ良好、藪漕ぎや水路作業にも適、ズボン挿入紐締
適長さで調整カットする。

2017-04-20
用途:
畜産現場で使用しています

作りがしっかりとしていて、滑りやすいところでも滑らずに快適に使用できています。
私の場合、作業着で口がふさがるので、上部の紐での絞りが全く必要ないので、紐が邪魔になるのでいつも外してから使用しています。
重さも適度なので快適に過ごしています。
何度もリピートしています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする