バランスバイク ミニ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38441498 品番-
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

こだわりのサドルと色合いのオシャレなバイクで出かけよう!
2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。まさにバランス感覚と反射神経を養うことができる乗り物です。
タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。
アウトドアでお子様が遊ばれる際は、ヘルメット・プロテクターの着用をお勧めいたします。
ヨーロッパ安全基準CEマーク取得商品

適合年齢(歳)2歳〜 仕様組立必要(工具付き) 寸法(mm)商品:700×505×460、シート高:約340〜360、ハンドル:約480〜520 ブルー 質量(g)2700 耐荷重(kg)20
注意
※簡単な組み立てが必要です。※お子様の成長に個人差がございますので足が届かない場合は安全の為、もう少しご成長をお待ちいただきご使用されますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする