曜日別特売
- 耐踏抜き機能付きインソール ソールバリア 丸五 38441584

- 耐踏抜き機能付きインソール ソールバリア 丸五 38441584
- 耐踏抜き機能付きインソール ソールバリア 丸五 38441584

耐踏抜き機能付きインソール ソールバリア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1足注文コード38441584品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

繊維製インソール
曲がりやすく、自然な歩行が可能。
フリーサイズのため、ハサミで切ってお手持ちの靴に挿入出来ます。
JIS耐踏抜き試験に準拠した試験で貫通力1100N以上を有しています。
抗菌・防臭機能を付加しており、雑菌の繁殖を抑えます。

ホワイトサイズ(cm)24.5~28トラスコ品番786-0498材質ポリエステル厚さ(mm)3機能踏抜き防止、抗菌、防臭RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38441584
2015-10-05
用途: 解体現場の作業

全然大丈夫ですね。通しません。モノタロウさんにしては高価なので、もう少し安くなるといいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする